Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 400V, 1 Schutzk.,25m 39100502250320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel 400V, 1 Schutzk.,25m 39100502250320
Kabeltrommel 400V, 1 Schutzk.,25m 39100502250320
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95107990
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100502250320
EAN/GTIN:
     4015609747832
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m

Kabeltrommel 400V, 1 Schutzk.,25m 39100502250320

WALTHER Kabeltrommel 400V
mit Trommelköper aus unzerbrechlichem Synthetikgummi
beständig gegen Chemikalien, Öle und Benzin
Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +70°C
Schutzklasse II
Schutzart:: IP54
Bemessungsstrom: 16A
Größe: 367 x 310 x 263mm (HxBxT)

Anschluss:
25m Gummischlauchleitung H07RN-F5G2,5
mit CEE-Stecker 16A 5P 400V

Abgänge/ Absicherung:
1 Thermoschutzschalter 3P
2 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
1 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

Leistung bei aufgewickelter Leitung:
2200W bei 230V~
5500W bei 400V~
Leistung bei abgewickelter Leitung:
3600W bei 230V~
11kW bei 400V~
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Art des Netzanschlusses:
CEE
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 281,38*
€ 329,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 281,76*
€ 330,24*
Frei Haus
ab € 286,36*
€ 332,80*
€ 5,95*
ab € 299,26*
€ 347,27*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 539,73*
€ 617,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,69*
€ 392,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,42*
€ 388,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,69*
€ 373,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,88*
€ 362,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,38*
€ 334,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.