Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzabdeckhaube fl 1000x130mm Kst Endstück Ømm 39870090


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walther-Werke 39870090 Kabel-Organizer Flur Schwarz
Walther-Werke 39870090 Kabel-Organizer Flur Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-D646E16
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39870090
EAN/GTIN:
     4015609746897
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelschutzabdeckhaube fl 1000x130mm Kst Endstück Ømm 39870090
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endstück
Breite:
130 mm mm
Farbe:
schwarz
Form:
flach
Höhe:
20 mm
Länge:
1000 mm mm
RAL-Nummer:
9017
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbrücke 1m schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Dachhaube, Kabelabdeck-Platte, Kabelabdeckrundhaube, Kabelhaube, Kabelschutzabdeckhaube, Kabelschutzabdeckung, Kabelschutzhaube, Rundhaube, Schutzhaube
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 47,16*
€ 59,20*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 46,76*
€ 60,23*
2
€ 5,46*
ab € 48,805*
€ 61,215*
2
Frei Haus
ab € 50,935*
€ 63,695*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 51,27*
€ 63,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 46,76* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.