Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke gerade m.1-Kanal 40x10mm 39870090


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbrücke gerade m.1-Kanal 40x10mm 39870090
Kabelbrücke gerade m.1-Kanal 40x10mm 39870090
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55191163
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39870090
EAN/GTIN:
     4015609746897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Kabelbrücke gerade m.1-Kanal 40x10mm 39870090

WALTHER Kabelbrücke 1K gerade
aus Vollgummi
Farbe: schwarz
Größe: 1000 x 130 x 20mm (LxBxH)
Belastbar bis 200kg
Verbindungs-Zapfen integriert: JA

1 Kanal
der Größe: 10x40mm

unbeschränkt verlängerbar
sehr stabil und verrutschsicher
auch auf unebenen oder glatten Flächen
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
1000 mm
Anzahl der Kanäle:
1
Mit Abdeckkappe:
nein
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulässiger Kabeldurchmesser:
10 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 47,16*
€ 59,20*
1
€ 5,95*
ab € 46,76*
€ 60,23*
2
€ 5,46*
ab € 48,805*
€ 61,215*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 50,935*
€ 63,695*
16 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 51,27*
€ 63,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 63,695*
€ 75,79705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,465*
€ 69,57335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,275*
€ 68,15725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,125*
€ 66,78875
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,935*
€ 60,61265
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 50,935* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 127,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.