Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standkühlschrank C 384l Edst 91,58kwh B595mm H1850mm R619CSXL6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Gorenje R619CSXL6 Kühlschrank Freistehend 384 l C Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D659I82
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     741828
EAN/GTIN:
     3838782672163
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank
Standkühlschrank C 384l Edst 91,58kwh B595mm H1850mm R619CSXL6
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Breite:
595 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
91.58 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Höhe:
1850 mm mm
Nutzinhalt des Kühlfachs:
384 l
Weitere Suchbegriffe: haushaltskühlschrank gorenje, haushalts- kühlschrank, 1-Sterne-Kühlgerät, 2-Sterne-Kühlgerät, 3-Sterne-Kühlgerät, 4-Sterne-Kühlgerät, Einbau-Kältegerät, Einbau-Kühlautomat, Eisschrank, Energiespar-Tischkühlautomat, Flaschenkühlschrank, Frischkühlzentrum, Integrierbarer Kühlschrak, Kältegerät, Stand-Kühlautomat, Tisch-Kühlautomat, Universal-Kühlautomat, Unterbau-Kühlgerät, Weinlager-Kühlautomat-Vinotheque, Weintemperierschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 558,55*
€ 644,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 649,82*
€ 746,03*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,38*
€ 766,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,30*
€ 753,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,33*
€ 721,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,47*
€ 701,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,55*
€ 664,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.