Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter 6-32°C 32°C 565W ETF320ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftentfeuchter mobil ETF 320 Eco
Luftentfeuchter mobil ETF 320 Eco
Luftentfeuchter mobil ETF 320 Eco
Artikel-Nr.:
     262-D671H47
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1610325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Luftentfeuchter 6-32°C 32°C 565W ETF320ECO
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Gebläsestufen:
1
Betriebstemperatur:
6 - 32 °C
Breite:
390 mm
Höhe:
615 mm
Leistungsaufnahme:
565 W
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:
32 l
Mit Luftfilter:
ja
Schallleistungspegel:
51 dB(A)
Tiefe:
274 mm
Verschiebbar:
ja
Volumen des Wassertanks:
5 l
Zulässige relative Feuchtigkeit:
40 - 100 %
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,51*
€ 354,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 306,35*
€ 354,54*
Frei Haus
ab € 308,87*
€ 359,55*
€ 4,90*
ab € 310,28*
€ 361,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,44*
€ 362,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,54*
€ 421,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,07*
€ 410,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,09*
€ 391,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,11*
€ 384,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,35*
€ 364,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATIKA
303994
ab € 522,66*
Ähnlich
ALTRAD Equipment Germany GmbH
303993
ab € 459,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.