| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4011927 Herst.-Nr.: 1610325 EAN/GTIN: 4026415166090 |
| |
|
| | |
| Luftentfeuchter ETF 320 Eco, mobil • Keine feuchten Wände, muffigen Gerüche und Schimmelbildung • Schnell und sparsam trocknen auf Knopfdruck • Umweltfreundliches Kältemittel R290 • Feuchtigkeitssteuerung durch eingebauten Hygrostat • Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters • Vollautomatische Steuerung - intuitives Bedienfeld • Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr • Fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht Weitere Informationen: | | Leistung: | 560 | Höhe: | 615 | Typ: | ETF 320 Eco | Breite: | 390 | Länge: | 275 | Gewicht: | 17 | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Entfeuchtungsleistung: | 32 | Hersteller: | Remko | Luftleistung: | 190 | Arbeitsbereich Temperatur: | 6 - 32 | Spannung: | 240 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 306,51* | € 354,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 306,35* | € 354,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,87* | € 359,55* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 310,28* | € 361,55* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,44* | € 362,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|