Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETF Luftentfeuchter ETF320ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5935298
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1610325
EAN/GTIN:
     4026415166090
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Ortsveränderlicher Luftentfeuchter, mit umweltfreundlichem Kältemittel. Formschönes, stabiles Kunststoffgehäuse mit Fahrgestell, Transportgriff und verstellbarem Luftausblas. Das Gerät läßt sich dank seiner kompakten Abmessungen bequem transportieren und aufstellen. Das Gerät ist für eine vollautomatische, universelle und problemlose Luftentfeuchtung konzipiert. Es arbeitet nach dem Kondensationsprinzip und ist mit einer hermetisch geschlossenen Kälteanlage und geräusch- und wartungsarmem Ventilator ausgerüstet. Vollautomatische Steuerung, Kondensatauffangbehälter mit integrierter überlaufsicherung und Schlauchanschlußstutzen für direkte Kondensatableitung garantieren einen störungsfreien Dauerbetrieb. Die ständige Zirkulation der Raumluft durch das Gerät bewirkt eine kontinuierliche Senkung der relativen Luftfeuchtigkeit. Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: Staubfilter, Kondensatbehälter, elektrisches Anschlußkabel mit Stecker, übersichtliches Bedientable Farbe: weiß, Breite: 390 mm, Ausführung: Luftentfeuchter, Höhe: 615 mm, Tiefe: 275 mm, Leistung: 560 W, Gewicht: 17 kg, Volumen des Wassertanks: 5 l, Luftumwälzung: 190 m³/h, Variante: Variante 001
Weitere Informationen:
Hersteller:
REMKO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ETF320ECO
Ident Code:
1610325
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 305,38*
€ 353,03*
€ 4,90*
ab € 304,66*
€ 355,85*
Frei Haus
ab € 308,56*
€ 358,23*
Lager 5497
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,44*
€ 361,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 323,06*
€ 372,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,43*
€ 430,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,18*
€ 416,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,60*
€ 399,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,36*
€ 391,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,44*
€ 371,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATIKA
303994
ab € 512,27*
Ähnlich
ALTRAD
303993
ab € 454,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.