Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler AP RS-485 anth mt Basis+m.Geh BTF55E/12VDC-AM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bus-Temperatur-Fühler anthrazit matt BTF55E/12VDC-am
Bus-Temperatur-Fühler anthrazit matt BTF55E/12VDC-am
Artikel-Nr.:
     262-D684H39
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30055156
EAN/GTIN:
     4010312326589
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler AP RS-485 anth mt Basis+m.Geh BTF55E/12VDC-AM
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
RS-485
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.1 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Parallel-Betrieb möglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, analoger raumtemperaturregler anthrazit, analoger klimaregler, analoges raumthermostat aufputz, Bussystem-Raumtemperaturregler, RTR, Temperaturregler, Temperatursteuergerät, Thermostat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,02*
€ 54,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,02*
€ 54,68*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,94*
€ 56,16*
Frei Haus
ab € 43,14*
€ 56,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,25*
€ 61,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.