Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler AP RS-485 polws mt Basis+m.Geh Mit Vor-Ort Bedienung BTR55EH/12VDC-PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bus-Temperatur-Regler polarweiß matt BTR55EH/12VDC-pm
Bus-Temperatur-Regler polarweiß matt BTR55EH/12VDC-pm
Artikel-Nr.:
     262-D684H45
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30055162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler AP RS-485 polws mt Basis+m.Geh Mit Vor-Ort Bedienung BTR55EH/12VDC-PM
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
RS-485
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
polarweiß | weiß
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.1 W
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, Bussystem-Raumtemperaturregler, RTR, Temperaturregler, Temperatursteuergerät, Thermostat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,64*
€ 59,39*
€ 5,46*
ab € 45,84*
€ 59,54*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,94*
€ 60,94*
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 61,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,20*
€ 66,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.