Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal Alu 130x68mm natur anodelox GEB-K 6900qmm 2000mm BRA651301ELN


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D694D16
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRA651301ELN
EAN/GTIN:
     4012740834148
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Geräteeinbaukanal Alu 130x68mm natur anodelox GEB-K 6900qmm 2000mm BRA651301ELN
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
130 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
6900 mm² mm²
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP40
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
68 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, brüstungskanal alu hager, brüstungskanal alu, brüstungskanal hager, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 59,73*
€ 59,73*
3 Tage
74
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 63,20*
€ 63,20*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 63,925*
€ 63,925*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 66,52*
€ 66,52*
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 72,86*
€ 72,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 72,86*
€ 86,70
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 145,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR651306LAN
ab € 14,27*
Zubehör
Hager
BRA651303ELN
ab € 60,69*
Zubehör
Hager
BRA651305ELN
ab € 63,68*
Zubehör
Hager
BRAX9
ab € 5,99*
Zubehör
Tehalit
BR651304HLAN
ab € 29,95*
Zubehör
Tehalit
BR65130WLAN
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.