Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Brüstungsk.-Unterteil BRA651301ELN ** frontrast. Alu OT80mm natureloxiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager Brüstungsk.-Unterteil BRA651301ELN ** frontrast. Alu OT80mm natureloxiert
Hager Brüstungsk.-Unterteil BRA651301ELN ** frontrast. Alu OT80mm natureloxiert
Artikel-Nr.:
     8604S-3641123
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRA651301ELN
EAN/GTIN:
     4012740834148
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
tehalit.BRA Aluminium Lieferform:Grundprofil, 80 mm Oberteil separat Lieferlänge:2000 mm, bis max. 6000 mm auf Anfrage Material:Aluminium Lieferfarben:ELN, Aluminium natureloxiert RAL 9010, reinweiß frontrastend Geräteeinbau: mit integrierter Erdung, Erdungsmaßnahmen beachten Bodenlochung im Abstand 50 mm für Konsolen- und 250 mm für Wandmontage Formteile aus Grundprofil oder Haubenformteile aus PC/ABS halogenfrei Grundprofil mit zusätzlichem C-Profil Kanal-Grundprofil Aluminium Höhe 70 mm Material: Aluminium Farbe: Alu natureloxiert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,65*
€ 121,54*
Lager 8604
34
€ 69,00*
ab € 103,24*
€ 129,09*
€ 5,46*
ab € 105,33*
€ 130,39*
Frei Haus
ab € 108,73*
€ 135,79*
€ 5,95*
ab € 119,5468*
€ 148,6968*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,09*
€ 153,6171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,63*
€ 151,8797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,71*
€ 146,0249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,88*
€ 143,8472
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,24*
€ 122,8556
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 51,62* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR651306LAN
ab € 14,26*
Zubehör
Hager
BRA651303ELN
ab € 60,55*
Zubehör
Hager
BRA651305ELN
ab € 63,66*
Zubehör
Hager
BRAX9
ab € 6,02*
Zubehör
Tehalit
BR651304HLAN
ab € 29,89*
Zubehör
Tehalit
BR65130WLAN
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.