Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder GEB-K ST m.Potausgl Kupplung BRAX9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D694E51
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRAX9
EAN/GTIN:
     4012740842273
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßverbinder GEB-K ST m.Potausgl Kupplung BRAX9
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Bauform:
Kupplung
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
0 - 0 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
70 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Potentialausgleich:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, hager brüstungskanal stahlblech, quetschverbinder, brüstungskanal stahlblech, Kupplung für Brüstungskanal, Kupplung für Geräteeinbaukanal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,01*
€ 8,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 8,45*
€ 5,46*
ab € 6,38*
€ 8,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 8,96*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 6,53*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,01* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR651003H9016
ab € 20,98*
Zubehör
Hager
BR651304H9016
ab € 22,73*
Zubehör
Hager
LF6011039016
ab € 17,81*
Zubehör
Tehalit
BR100WK9016
ab € 5,89*
Zubehör
Tehalit
FB6013039016
ab € 19,20*
Zubehör
Tehalit
FB8013039016
ab € 49,53*
Zubehör
Hager
LF6011059016
ab € 13,62*
Zubehör
Tehalit
LF6019059016
ab € 21,52*
Zubehör
Hager
FB6011069016
ab € 4,17*
Zubehör
Hager
LF6019069016
ab € 5,28*
Zubehör
Tehalit
LF6011049016
ab € 16,87*
Zubehör
Tehalit
LF6015089016
ab € 17,50*
Zubehör
Tehalit
LF6019089016
ab € 19,95*
Zubehör
Tehalit
LF6023089016
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.