Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter -0,0124-0,2 IP67 1S 1Ö 0,012-0,25barEin PI-,25BREA01-MFRKG/US//P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-D699F99
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PI2898
EAN/GTIN:
     4021179267502
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckschalter -0,0124-0,2 IP67 1S 1Ö 0,012-0,25barEin PI-,25BREA01-MFRKG/US//P
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Ausschaltdruck:
-0.0124 - 0.2496 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0.0002 bar
Einschaltdruck:
0.012 - 0.25 bar
Gewindemaß:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, ifm druckluftschalter, druckluftschalter, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 608,28*
€ 689,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 612,92*
€ 689,61*
Frei Haus
ab € 618,67*
€ 695,53*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 627,01*
€ 708,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 660,41*
€ 738,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,61*
€ 820,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,15*
€ 811,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,79*
€ 778,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,22*
€ 758,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,92*
€ 729,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.