| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41879560 Herst.-Nr.: PI2898 EAN/GTIN: 4021179267502 |
| |
|
| | |
| Combi-Drucksensor PI2898 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich: -12,4...250,0 mbar / -5,0...100,4 inH2O, Prozessanschluss: G 1 A-Dichtkonus, 4-Leiter, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 20...32 V DC (2L) / 18...32 V DC (3L), Stromaufnahme: 3,6...21 (2L) / 45 (3L) mA, 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Schließer / Öffner programmierbar oder 1 x analog (4. Weitere Informationen: | | Prozesstemperatur: | -25..80 °C | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | ja | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | ja | Analogausgang 0 V ... 2 V: | nein | Analogausgang 0 V ... 5 V: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 2 V ... 10 V: | nein | Umgebungstemperatur: | -25..80 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 607,15* | € 677,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 607,70* | € 681,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 615,51* | € 687,64* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 628,41* | € 703,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 657,97* | € 734,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|