Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler IP44 1200W ws 1stuf 220-230V 282x64x923mm INDUSTRIPEZ2-1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InduStrip Deckenstrahler 1200W 230V weiß IP44 IR EZ2-1200
InduStrip Deckenstrahler 1200W 230V weiß IP44 IR EZ2-1200
Artikel-Nr.:
     262-D702J23
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     IREZ2-1200
EAN/GTIN:
     4010202607095
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Deckenstrahler IP44 1200W ws 1stuf 220-230V 282x64x923mm INDUSTRIPEZ2-1200
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Deckenstrahler
Breite:
282 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
64 mm mm
Max. Heizleistung:
1200 W W
Max. Montagehöhe:
4 m
Min. Heizleistung:
1200 W W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP44
Spannung:
220 - 230 V
Tiefe:
923 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, IR-Scheinwerfer, Infrarotscheinwerfer, Infrarotheizer, Infrarotstrahler, infrarotstrahler deckenstrahler, hallenleuchte, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 304,43*
€ 358,38*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,13*
€ 358,97*
Frei Haus
ab € 307,94*
€ 361,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 319,80*
€ 375,93*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,93*
€ 447,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,72*
€ 445,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,07*
€ 423,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,69*
€ 412,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
1-PDK65
ab € 378,06*
Zubehör
Schultze
1-TAP16R
ab € 145,93*
Zubehör
Schultze
1-RB3
ab € 78,27*
Zubehör
Schultze
1-SKG30
ab € 105,40*
Zubehör
Schultze
1-000
ab € 93,03*
Zubehör
Schultze
1-ECO
ab € 244,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.