| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-68052282 Herst.-Nr.: IR EZ2-1200 EAN/GTIN: 4010202607095 |
| |
|
| | |
| InduStrip Deckenstrahler 1200W 230V weiß IP44 IR EZ2-1200 InduStrip EZ2 Wärmestrahler sind für das Voll- oder Zusatzheizen von Räumen mit großem Volumen und hohen Decken geeignet. Diese Strahler sind für den gewerblichen Einsatz, z.B. in Kaufhäusern, Lagerhallen oder Industriegebäuden vorgesehen. Die Heizelemente emittieren kein Licht und dank dem klaren Design integriert sich der EZ2 unauffällig in die Elektroinstallation. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Deckenstrahler | Montageart: | Aufbau | Spannung: | 220..240 V | Anzahl der Heizstufen: | 1 | Leistungsstufe AUS: | nein | Min. Heizleistung: | 1200 W | Max. Heizleistung: | 1200 W | Min. Montagehöhe: | 1,8 m | Max. Montagehöhe: | 4 m | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, IR-Scheinwerfer, Infrarotscheinwerfer, Infrarotheizer, Infrarotstrahler, infrarotstrahler 1200w, hallenleuchte, infrarotstrahler deckenstrahler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 305,66* | € 361,43* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 304,91* | € 362,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 307,18* | € 364,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 318,94* | € 378,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|