Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeckenWandstrahler IP44 3000W 3stuf 400V 358x83x1125mm INDUSTRIPIHS3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InduStrip Hallen-Strahler 3000W 400V3N IP44 IR IHS3000
InduStrip Hallen-Strahler 3000W 400V3N IP44 IR IHS3000
Artikel-Nr.:
     262-D702J25
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     IRIHS3000
EAN/GTIN:
     4010202607125
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
DeckenWandstrahler IP44 3000W 3stuf 400V 358x83x1125mm INDUSTRIPIHS3000
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
3
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Breite:
358 mm mm
Höhe:
83 mm mm
Max. Heizleistung:
3000 W W
Max. Montagehöhe:
7 m
Min. Heizleistung:
1000 W W
Min. Montagehöhe:
2.3 m
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP44
Spannung:
400 - 400 V
Tiefe:
1125 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, IR-Scheinwerfer, Infrarotscheinwerfer, Infrarotheizer, Infrarotstrahler, infrarotstrahler wandstrahler, hallenleuchte, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 392,31*
€ 464,07*
Frei Haus
ab € 395,78*
€ 466,86*
Frei Haus
ab € 404,25*
€ 477,02*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 434,81*
€ 514,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,07*
€ 552,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,83*
€ 548,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,54*
€ 519,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,70*
€ 505,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,31*
€ 466,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
1-PDK65
ab € 378,06*
Zubehör
Schultze
1-TAP16R
ab € 145,93*
Zubehör
Schultze
1-RB123
ab € 90,04*
Zubehör
Schultze
IHSG3000
ab € 123,02*
Zubehör
Schultze
1-000
ab € 93,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.