Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InduStrip Hallen-Strahler 3000W 400V3N IP44 IR IHS3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InduStrip Hallen-Strahler 3000W 400V3N IP44 IR IHS3000
InduStrip Hallen-Strahler 3000W 400V3N IP44 IR IHS3000
Artikel-Nr.:
     6012C-88052284
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     IR IHS3000
EAN/GTIN:
     4010202607125
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

InduStrip Hallen-Strahler 3000W 400V3N IP44 IR IHS3000

InduStrip IHS Wärmestrahler sind für das Voll- oder Zusatzheizen von Räumen mit großem Volumen und hohen Decken geeignet. Diese Strahler können auch im Freien eingesetzt werden, z.B. auf Sporttribünen oder Laderampen, um diese trocken und frostfrei zu halten. Robustes Industrie-Design, rostfreies Gehäuse (verzinkt), hochglänzende Aluminium-Reflektoren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
400 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
1000 W
Max. Heizleistung:
3000 W
Min. Montagehöhe:
2,3 m
Max. Montagehöhe:
7 m
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 435,58*
€ 512,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 435,51*
€ 512,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 441,53*
€ 517,01*
€ 5,95*
ab € 456,05*
€ 536,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,01*
€ 615,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,68*
€ 608,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,23*
€ 578,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,24*
€ 563,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,53*
€ 525,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
1-PDK65
ab € 376,92*
Zubehör
Schultze
1-TAP16R
ab € 145,24*
Zubehör
Schultze
1-RB123
ab € 90,41*
Zubehör
Schultze
IHSG3000
ab € 123,00*
Zubehör
Schultze
1-000
ab € 99,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.