Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz DC 4SHilf DILAS 4ÖHilf 24V 4A DILAS-44(24VDC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D705E02
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191760
EAN/GTIN:
     4015081922734
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschütz DC 4SHilf DILAS 4ÖHilf 24V 4A DILAS-44(24VDC)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
4 A
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
17 - 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
17 - 500 V
Betriebsspannung DC:
24 - 220 V
Breite:
45 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
117 mm
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais eaton, schutztürwächter, Einbaugerät, Gleichstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Hilfsschütz, Relais, Installationsschütz, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Miniatur-Relais, Print-Relais, Reiheneinbaugerät, Schütz, Schützbaustein, Steck-Relais, Steuerschütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,28*
€ 55,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,03*
€ 58,04*
€ 5,00*
ab € 49,24*
€ 60,58*
Frei Haus
ab € 51,03*
€ 62,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,94*
€ 68,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.