Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband rohrbegleitend 10Wm 230V 100m bl 65°C DEVIPIPEGUARD10LZSH


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DEVI DEVI 98301063 DEVIpipeguard 10 LZSH pipeguard 10 100m Trommel 10W/m LSZH
DEVI DEVI 98301063 DEVIpipeguard 10 LZSH pipeguard 10 100m Trommel 10W/m LSZH
Artikel-Nr.:
     262-D717E62
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     98301063
EAN/GTIN:
     5703466249604
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Heizband rohrbegleitend 10Wm 230V 100m bl 65°C DEVIPIPEGUARD10LZSH
Weitere Informationen:
Abschirmung:
Geflecht
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Breite:
13.6 mm mm
Farbe:
blau
Heizleistung:
10 W/m W/m
Höhe:
5.8 mm mm
Länge:
100 m m
Max. Haltetemperatur:
65 °C °C
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband devi 230v, heizband devi, heizband 230v, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 11,721*
€ 14,291*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 11,76*
€ 14,34*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 13,05*
€ 15,81*
3 Tage
138
1
€ 5,90*
ab € 11,73*
€ 16,40*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 16,02*
€ 19,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 14,34*
€ 17,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,76*
€ 13,99
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.434,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.