Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband selbstlimitier. 10W/m 100m DEVIpipeguard LSZH (T) halogenfrei blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1428180
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     98301063
EAN/GTIN:
     5703466249604
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
DEVIpipeguard LZSH ist ein halogenfreies, selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet:85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 10 W/m bei + 10°C, Abmessungen: 13,6 x 5,8 mm, Meterware Nennspannung: 230 V, Farbe: grau, Breite: 13,6 mm, Höhe: 5,5 mm, Anwendung: Rohrbegleitheizung, Kabeltyp: selbstbegrenzend parallel, Heizleistung: 18 W/m, Durchmesser: 0 mm, Länge: 100 m, Max. Haltetemperatur: 65 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Danfoss GmbH (Devi)
Produkt Typ:
98301063
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband devi, heizband, heizband 230v, Heizband (selbstlimitiernd), Parallelheizband (selbstlimitiernd), Heizband (selbstregelnd)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 11,701*
€ 14,381*
100
€ 5,95*
ab € 11,74*
€ 14,42*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 13,05*
€ 15,89*
Lager 6232
138
1
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 16,50*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 16,14*
€ 19,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,50*
€ 19,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,42*
€ 19,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,66*
€ 18,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,96*
€ 17,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,39*
€ 17,12
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,71*
€ 13,93
pro Meter
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.