Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband 100m Tr. LZSH pipeguard10#98301063


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DEVI DEVI 98301063 DEVIpipeguard 10 LZSH pipeguard 10 100m Trommel 10W/m LSZH
DEVI DEVI 98301063 DEVIpipeguard 10 LZSH pipeguard 10 100m Trommel 10W/m LSZH
Artikel-Nr.:
     3517K-99165974
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     98301063
EAN/GTIN:
     5703466249604
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizband 100m Tr. LZSH pipeguard10#98301063

DEVIpipeguard LZSH ist ein halogenfreies, selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet:85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 10 W/m bei + 10°C, Abmessungen: 13,6 x 5,8 mm, Meterware\n
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
10 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
5,8 mm
Breite:
13,6 mm
Länge:
100 m
Farbe:
blau
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 11,711*
€ 14,291*
100
€ 5,95*
ab € 11,75*
€ 14,33*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 13,05*
€ 15,81*
5 Tage
88
1
€ 5,90*
ab € 11,72*
€ 16,47*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 16,12*
€ 19,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 14,291*
€ 17,00629
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,711*
€ 13,93609
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.429,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.