Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 25qmm 175x150x80mm gr Kst WandDecke hfr ENN05010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen Ø25+2xØ32, 175x150x80mm
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen Ø25+2xØ32, 175x150x80mm
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen Ø25+2xØ32, 175x150x80mm
Artikel-Nr.:
     262-D739D45
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ENN05010
EAN/GTIN:
     3295150050105
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 25qmm 175x150x80mm gr Kst WandDecke hfr ENN05010
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
12
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Bestückung:
ohne
Breite:
150 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
175 mm
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,24*
€ 10,34*
6 Tage
20
€ 6,95*
ab € 7,29*
€ 10,36*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,02*
€ 11,17*
€ 5,00*
ab € 12,02*
€ 16,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,21*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.