Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi M25 1,1mm 1Durchf IMT36154


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mureva BOX, Dichtung, schwarz, M25
Mureva BOX, Dichtung, schwarz, M25
Mureva BOX, Dichtung, schwarz, M25
Artikel-Nr.:
     262-D744C89
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     IMT36154
EAN/GTIN:
     3606480163531
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
Dichtring Gummi M25 1,1mm 1Durchf IMT36154
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
31 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Innendurchmesser:
25 mm mm
Stärke:
1.1 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Weitere Suchbegriffe: dichtring 25x31x3,6, dichtring, dichtring innendurchmesser 25mm, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
50
€ 4,95*
ab € 0,1825*
€ 0,2525*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,1876*
€ 0,2676*
22 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,1928*
€ 0,2728*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,17733*
€ 0,27733*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,20012*
€ 0,28012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,28012*
€ 0,33334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27012*
€ 0,32144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25012*
€ 0,29764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23012*
€ 0,27384
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20012*
€ 0,23814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.