Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP luftd Kst IP30 GerVerbDosekast rechteck 1159-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätedose
Gerätedose
Artikel-Nr.:
     262-D749D67
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1159-55
EAN/GTIN:
     4013456549302
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP luftd Kst IP30 GerVerbDosekast rechteck 1159-55
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
8
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11.5 - 11.5 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Innentiefe:
52.5 mm
Koppelbar:
ja
Luftdicht:
ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP30
Spezielle Anwendung:
ohne
Stutzen:
Tunnelstutzen
Tiefe:
55 - 55 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,2026*
€ 9,1426*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,87254*
€ 9,77254*
3 Tage
89
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 9,96*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,5232*
€ 10,1532*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,18*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77254*
€ 11,62932
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72254*
€ 11,56982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34254*
€ 11,11762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72254*
€ 10,37982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40254*
€ 9,99902
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87254*
€ 8,17832
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.