Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Verbindungsdose ECON Iso + mit Schwenkschneiden, für Dämmstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7689680
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1159-55
EAN/GTIN:
     4013456549302
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso + (1159-55). Geräteschrauben: 2 | Tiefe: 55 mm Montageart: Unterputz, Farbe: grau, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: rund, Oberflächenschutz: sonstige, Durchmesser: 68 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 8, Befestigung der Geräte: schrauben, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: true, Tiefe: 55 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 11,5 mm, Schutzart (IP): IP2X, Für Rohrdurchmesser: 20 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, mit Trennwand: false, Stutzen: Tunnelstutzen, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: true, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1159-55
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,2026*
€ 9,1426*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,87254*
€ 9,77254*
3 Tage
89
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 9,96*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,5232*
€ 10,1532*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,18*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,1532*
€ 12,08231
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,5232*
€ 10,14261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.015,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.