Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter TN 240VAC 1,5kV 2TE Netzform TN Direktmont 50kA opt FLT-SEC-H-T1-264/25-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2905968 Spannungsschutz 240 V Grau
Phoenix Contact 2905968 Spannungsschutz 240 V Grau
Artikel-Nr.:
     262-D756E02
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905968
EAN/GTIN:
     4055626012032
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Blitzstromableiter TN 240VAC 1,5kV 2TE Netzform TN Direktmont 50kA opt FLT-SEC-H-T1-264/25-P
Weitere Informationen:
Baugröße:
2 TE
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA kA
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Montageart:
Direktmontage
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA kA
Nennspannung AC:
240 V V
Nennspannung DC:
0 V
Netzform TN:
ja
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzpegel:
1.5 kV kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact blitzstromableiter, B Ableiter, Blitzschutz, Blitzstromableiter für Energietechnik, Funkenstrecke, Funkenstrecken-Oberteil, Grobschutz, Innerer Blitzschutz, Klasse B Ableiter, Klasse I Ableiter, Kombi-Ableiter, Oberteil Funkenstrecke, Typ 1 Ableiter, Überspannungsschutz-System
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 158,38*
€ 186,34*
Frei Haus
ab € 159,08*
€ 187,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,71*
€ 191,00*
Frei Haus
ab € 166,02*
€ 195,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,84*
€ 199,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.