Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Netzform-TN-S 4TE 230VAC 0,9kV Mit Fernmeldekontakt 20kA 7P.25.8.275.1020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     262-D757H41
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P2582751020
EAN/GTIN:
     8012823334714
Suchbegriffe:
Industrierelais
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Überspannungsableiter Netzform-TN-S 4TE 230VAC 0,9kV Mit Fernmeldekontakt 20kA 7P.25.8.275.1020
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Baugröße:
4 TE
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
1.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
160 A
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA kA
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Netzform TN-S:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
0.9 kV
Schutzpegel L-N:
1.2 kV kV
Schutzpegel N-PE:
1.2 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: finder überspannungsableiter typ 2, industrierelais finder, industrierelais, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,42*
€ 142,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,36*
€ 142,75*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,54*
€ 147,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,06*
€ 148,05*
Frei Haus
ab € 127,25*
€ 150,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.