Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø13mm PA IP68 ROHRflex ohne gr Polyamid (PA) UV-best 320N -50-100°C ROHRFLEXPA12-S,AD13,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D779C05
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10236201010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Wellrohr Ø13mm PA IP68 ROHRflex ohne gr Polyamid (PA) UV-best 320N -50-100°C ROHRFLEXPA12-S,AD13,0
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
45 mm
Biegeradius, statisch:
15 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V2
Druckfestigkeit:
320 N N
Einsatztemperatur:
-50 - 100 °C
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
10 mm mm
Nenndurchmesser:
13 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zugfestigkeit:
100 N N
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach Lloyd′s Register TA:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,535*
€ 97,875*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,2625*
€ 99,3525*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,345*
€ 107,735*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,44*
€ 111,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,2445*
€ 138,4845*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,4845*
€ 164,79656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,8345*
€ 164,02306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,5545*
€ 158,92986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,0245*
€ 155,91916
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,2445*
€ 143,09096
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,40489* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012009
ab € 0,7213*
Zubehör
Flexa
15030012209
ab € 0,7213*
Zubehör
Flexa
15030020209
ab € 1,00*
Zubehör
Flexa
15030028209
ab € 36,46*
Zubehör
Flexa
15030028009
ab € 36,76*
Zubehör
Flexa
15030020009
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.