Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø13mm PA IP68 ROHRflex ohne sw Polyamid (PA) UV-best 320N -40-115°C ROHRFLEXPA6-D,AD13,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D779C42
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10237202010
EAN/GTIN:
     4025113174406
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohr Ø13mm PA IP68 ROHRflex ohne sw Polyamid (PA) UV-best 320N -40-115°C ROHRFLEXPA6-D,AD13,0
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
45 mm
Biegeradius, statisch:
25 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V0
Druckfestigkeit:
320 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 115 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
9.5 mm mm
Nenndurchmesser:
13 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zugfestigkeit:
100 N N
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, wellrohr m13, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,5972*
€ 2,0272*
50
€ 5,00*
ab € 1,5982*
€ 2,0282*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,62101*
€ 2,05101*
50
Frei Haus
ab € 1,6632*
€ 2,0932*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,37239*
€ 2,83239*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,83239*
€ 3,37054
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,68239*
€ 3,19204
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,37239*
€ 2,82314
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 141,6195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055212
ab € 67,93*
Zubehör
Flexa
15109013216
ab € 4,1355*
Zubehör
Flexa
15020055012
ab € 67,96*
Zubehör
Flexa
15020055214
ab € 1,3782*
Zubehör
Flexa
15020055014
ab € 1,3782*
Zubehör
Flexa
15020063204
ab € 76,66*
Zubehör
Flexa
15020063206
ab € 41,03*
Zubehör
Flexa
15020062201
ab € 66,95*
Zubehör
Flexa
15020049209
ab € 67,95*
Zubehör
Flexa
15020049009
ab € 67,96*
Zubehör
Flexa
15020062209
ab € 21,01*
Zubehör
Flexa
15109013016
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.