Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø15,8mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) sw UV-best 320N -40-115°C ROHRFLEXPA6-D,AD15,8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D779C43
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10237202012
EAN/GTIN:
     4025113171474
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Wellrohr Ø15,8mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) sw UV-best 320N -40-115°C ROHRFLEXPA6-D,AD15,8
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
15.8 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
55 mm
Biegeradius, statisch:
35 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V0
Druckfestigkeit:
320 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 115 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
11.5 mm mm
Nenndurchmesser:
15.8 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zugfestigkeit:
100 N N
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,28*
€ 2,76*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,2924*
€ 2,7724*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,3269*
€ 2,8069*
50
Frei Haus
ab € 2,372*
€ 2,862*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,38091*
€ 3,95091*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,95091*
€ 4,70158
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,38091*
€ 4,02328
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 197,5455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020008208
ab € 5,712*
Zubehör
Flexa
15020028207
ab € 2,79*
Zubehör
Flexa
15020028209
ab € 2,87*
Zubehör
Flexa
15020028211
ab € 3,03*
Zubehör
Flexa
15020028213
ab € 3,09*
Zubehör
Flexa
15020028216
ab € 2,99*
Zubehör
Flexa
15020028221
ab € 5,25*
Zubehör
Flexa
15020028229
ab € 7,521*
Zubehör
Flexa
15020028236
ab € 11,93*
Zubehör
Flexa
15020028248
ab € 14,252*
Zubehör
Flexa
15020029211
ab € 2,92*
Zubehör
Flexa
15020029213
ab € 2,94*
Zubehör
Flexa
15020039221
ab € 5,25*
Zubehör
Flexa
15020039228
ab € 7,551*
Zubehör
Flexa
15020046205
ab € 1,406*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.