Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung AD 27, M 32 x 1,5 15010501032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010501032 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
15010501032 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
Artikel-Nr.:
     3517I-15890091
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010501032
EAN/GTIN:
     4025113202574
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung

Metallverschraubung AD 27, M 32 x 1,5 15010501032

Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-M, IP 66 geeignet für Metallschutzschlauch FLEXAgraff-SI-ASF metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle m32
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 26,55*
€ 30,79*
10
€ 5,95*
ab € 26,60658*
€ 30,84658*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 28,2137*
€ 32,7137*
2 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 49,06*
€ 73,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,6401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 307,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010537063
ab € 98,28*
Ähnlich
Flexa
15010537016
ab € 16,75558*
Ähnlich
Flexa
15010537020
ab € 18,49*
Ähnlich
Flexa
15010535025
ab € 20,44465*
Ähnlich
Flexa
15010537040
ab € 43,70*
Ähnlich
Flexa
15010537050
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.