Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15011528012 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M12x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15011528012 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M12x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
15011528012 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M12x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126590
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011528012
EAN/GTIN:
     4025113206602
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Flexa USW-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank mit Stahl- oder Kupfergeflecht | Serie: USW-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Gewinde:
M25
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-M
passend für:
SPR-CU-AS / SPR-EDU-AS
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle m12
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 20,14*
25
€ 5,95*
ab € 17,37259*
€ 20,15259*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 18,2088*
€ 20,9288*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 18,81227*
€ 21,58227*
Lager 52L5J
8
1
€ 6,95*
ab € 32,16*
€ 49,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011528063
ab € 115,04*
Ähnlich
Flexa
15011528016
ab € 19,85405*
Ähnlich
Flexa
15011528020
ab € 22,01917*
Ähnlich
Flexa
15011528025
ab € 24,29886*
Ähnlich
Flexa
15011528032
ab € 31,71652*
Ähnlich
Flexa
15011528040
ab € 52,11*
Ähnlich
Flexa
15011528050
ab € 64,05576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.