Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USD-M Ø14mm Gew M12x1,5 M12 x 1,5 516 Zoll IP67 ger USD-M,AD14-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15015327012 Flexa USD-M Metallverschraubung gerade Gewinde M12x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15015327012 Flexa USD-M Metallverschraubung gerade Gewinde M12x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D789D56
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15015327012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Schlauchverschraubung Ms USD-M Ø14mm Gew M12x1,5 M12 x 1,5 516 Zoll IP67 ger USD-M,AD14-M12
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
23 mm mm
Gesamtlänge:
33 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
9 mm
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67 - 67
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle m12, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,9174*
€ 14,0674*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,2586*
€ 15,6586*
10
Frei Haus
ab € 13,066*
€ 16,706*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 19,82*
€ 32,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,0674*
€ 16,74021
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,5774*
€ 16,15711
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,9174*
€ 12,99171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,674* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15015328016
ab € 11,12331*
Ähnlich
Flexa
15015328020
ab € 15,22516*
Ähnlich
Flexa
15015340025
ab € 19,41268*
Ähnlich
Flexa
15015328032
ab € 26,21341*
Ähnlich
Flexa
15015328040
ab € 37,70197*
Ähnlich
Flexa
15015328050
ab € 57,1907*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.