Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USD-M Ø36mm Gew M32x1,5 M32 x 1,5 1Zoll IP67 ger USD-M,AD36-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15015328032 Flexa USD-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
15015328032 Flexa USD-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D789D60
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15015328032
EAN/GTIN:
     4025113195791
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m32 ip67
Schlauchverschraubung Ms USD-M Ø36mm Gew M32x1,5 M32 x 1,5 1Zoll IP67 ger USD-M,AD36-M32
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
48 mm mm
Gesamtlänge:
47 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
13 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27.5 mm
Nenndurchmesser:
36 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67 - 67
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 26,21341*
€ 35,00341*
20 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 31,1421*
€ 40,9721*
2
€ 5,46*
ab € 33,22*
€ 43,69*
2 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 51,67*
€ 80,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,00341*
€ 41,65406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46341*
€ 39,82146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03341*
€ 38,11976
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22341*
€ 37,15586
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21341*
€ 31,19396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 70,00682* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15015327012
ab € 10,9174*
Ähnlich
Flexa
15015328016
ab € 11,12331*
Ähnlich
Flexa
15015328020
ab € 15,22516*
Ähnlich
Flexa
15015340025
ab € 19,41268*
Ähnlich
Flexa
15015328040
ab € 37,70197*
Ähnlich
Flexa
15015328050
ab € 57,1907*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.