Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USD-M Ø17mm Gew M16x1,5 M16 x 1,5 38Zoll IP67 ger USD-M,AD17-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789D58
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15015328016
EAN/GTIN:
     4025113195777
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
m16 ip67 kabelverschraubung
Schlauchverschraubung Ms USD-M Ø17mm Gew M16x1,5 M16 x 1,5 38Zoll IP67 ger USD-M,AD17-M16
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
27 mm mm
Gesamtlänge:
33 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11.5 mm
Nenndurchmesser:
17 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67 - 67
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle m16, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,12331*
€ 14,24331*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,5326*
€ 15,9226*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,8857*
€ 16,3857*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,96767*
€ 16,48767*
10
Frei Haus
ab € 13,359*
€ 16,999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,24331*
€ 16,94954
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67331*
€ 16,27124
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12331*
€ 13,23674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,4331* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15015327012
ab € 10,9174*
Ähnlich
Flexa
15015328020
ab € 15,22516*
Ähnlich
Flexa
15015340025
ab € 19,41268*
Ähnlich
Flexa
15015328032
ab € 26,21341*
Ähnlich
Flexa
15015328040
ab € 37,70197*
Ähnlich
Flexa
15015328050
ab € 57,1907*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.