Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborschläuche und Zubehör
>
Schlaucholive
>
Artikel
Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø19mm M20x1,5 M20 x 1,5 IP65-68 Gew ger NIMS-M,AD19-M20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D801G14
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
15010023020
EAN/GTIN:
4025113211446
Suchbegriffe:
Schlaucholive
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlaucholive
Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø19mm M20x1,5 M20 x 1,5 IP65-68 Gew ger NIMS-M,AD19-M20
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
24.3 mm mm
Gesamtlänge:
29 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
6.5 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
24.3 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14 mm
Nenndurchmesser:
19 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65 - 68
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
gerade schlauchverschraubung
,
Metall-Schutzschlauch-Verschraubung
,
Schutzschlauch-Verschraubung
,
Verschraubung
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 7,371*
€ 9,361*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,384*
€ 9,374*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,9364*
€ 10,0864*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,39697*
€ 10,66697*
Lager 52L5J
3 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 9,74*
€ 16,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,374*
€ 11,15506
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,734*
€ 10,39346
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,384*
€ 8,78696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 93,74* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa SGL 25-40 Schlauchschelle Stahl verzinkt 25-40mm 10340000040
Flexa
10340000040
ab € 1,38*
Zubehör
Schlauchschelle 16-25mm SGL PG16,21
Flexa
10340000025
ab € 1,30*
Zubehör
Schlauchschelle 400-60mm SGL PG36
Flexa
10340000060
ab € 1,50*
Zubehör
Wellschlauchverbinder ST 12-20mm IP20 ger gr SGL,KLEMMBEREICH12-20
Flexa
10340000020
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen