Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverbinder ST 12-20mm IP20 ger gr SGL,KLEMMBEREICH12-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D779D93
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10340000020
EAN/GTIN:
     4025113108982
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Wellschlauchverbinder ST 12-20mm IP20 ger gr SGL,KLEMMBEREICH12-20
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
grau
Nenngröße:
12 - 20 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,471*
€ 2,071*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,4793*
€ 2,0793*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,51518*
€ 2,13518*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,26*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,77252*
€ 2,49252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,49252*
€ 2,9661
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42252*
€ 2,8828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23252*
€ 2,6567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06252*
€ 2,4544
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77252*
€ 2,1093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,9252* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
14050101017
ab € 3,92*
Zubehör
Flexa
14050702015
ab € 663,31*
Zubehör
Flexa
10239601025
ab € 1,12*
Zubehör
Flexa
10239602025
ab € 1,165*
Zubehör
Flexa
14050701017
ab € 4,80*
Zubehör
Flexa
10239202022
ab € 1,865*
Zubehör
Flexa
14051701017
ab € 717,272*
Zubehör
Flexa
12061809010
ab € 17,82667*
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,29*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,60348*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,37765*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,631*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,95306*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,97162*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.