Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø36mm M40x1,5 M40 x 1,5 1Zoll IP40-55 Gew ger USDR-M,AD36-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15014328040 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
15014328040 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
15014328040 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D801J64
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15014328040
EAN/GTIN:
     4025113217684
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle m40
Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø36mm M40x1,5 M40 x 1,5 1Zoll IP40-55 Gew ger USDR-M,AD36-M40
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
48 mm mm
Gesamtlänge:
42 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
13 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27.5 mm
Nenndurchmesser:
36 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 55
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 43,92292*
€ 56,95292*
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 53,3931*
€ 69,1831*
2
€ 5,46*
ab € 57,05*
€ 73,34*
2
Frei Haus
ab € 59,555*
€ 75,775*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 91,89*
€ 138,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,95292*
€ 67,77397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50292*
€ 64,85847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02292*
€ 61,90727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94292*
€ 61,81207
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92292*
€ 52,26827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 113,90584* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.