Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung gerade, Messing vernickelt, Außengewinde metrisch, dreh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134328
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     USDR-M,AD36-M40
EAN/GTIN:
     4025113217684
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle m40
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade USDR-M, IP 40 - IP 54 geeignet für Metallschutzschlauch SPR-CU-AS / SPR-EDU-AS / FLEXAgraff-CU-AS / AIRflex-KUW-EDU (IP 54) metrisches Innengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, drehbar Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch/Verschraubung / einwandfreie Erdung / vibrations- und zugfest Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 13 mm, Gesamtlänge: 42 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...250 °C, Drehbares Gewinde: true, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 29 mm, Gesamthöhe: 48 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 40...54, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 36 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 36 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: M40 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde, Gewindegänge pro Zoll: 1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
USDR-M,AD36-M40
Ident Code:
15014328040
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 43,92292*
€ 56,95292*
Lager 6232
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 53,3931*
€ 69,1831*
2
€ 5,46*
ab € 57,05*
€ 73,34*
2
Frei Haus
ab € 59,555*
€ 75,775*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 91,89*
€ 138,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 69,1831*
€ 82,32789
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,8431*
€ 77,16329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,3931*
€ 75,43779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,9331*
€ 74,89039
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,3931*
€ 63,53779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 138,3662* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.