Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.Verschraubung drehbar MS vernick. USDR-M AD36 M40 MSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15014328040 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
15014328040 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
15014328040 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
Artikel-Nr.:
     6012B-75059523
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15014328040
EAN/GTIN:
     4025113217684
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle m40

Sicherh.Verschraubung drehbar MS vernick. USDR-M AD36 M40 MSD

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade USDR-M, IP 40 - IP 54 geeignet für Metallschutzschlauch SPR-CU-AS / SPR-EDU-AS / FLEXAgraff-CU-AS / AIRflex-KUW-EDU (IP 54) metrisches Innengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, drehbar Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch/Verschraubung / einwandfreie Erdung / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40..54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 43,92292*
€ 56,95292*
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 53,3931*
€ 69,1831*
2
€ 5,46*
ab € 57,05*
€ 73,34*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 59,555*
€ 75,775*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 91,89*
€ 138,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 75,775*
€ 90,17225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,825*
€ 85,47175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,455*
€ 83,84145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,505*
€ 82,71095
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,555*
€ 70,87045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 151,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.