Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.Verschraubung AD56/M63 US-M 5010.330.163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010330163 Flexa US-M Metallverschraubung gerade Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
15010330163 Flexa US-M Metallverschraubung gerade Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
Artikel-Nr.:
     3517A-55852160
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010330163
EAN/GTIN:
     4025113218940
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa

Sicherh.Verschraubung AD56/M63 US-M 5010.330.163

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 54 - IP 65 geeignet für Kunststoff-Schutzschläuche AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-AS / AIRflex-GRS (IP 65) / AIRflex-K metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
56 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle m63
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 53,46993*
€ 63,42993*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 64,9986*
€ 77,4386*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 69,284*
€ 82,634*
2 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 116,08*
€ 173,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 82,634*
€ 98,33446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,284*
€ 82,44796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 826,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010330010
ab € 4,71991*
Ähnlich
Flexa
15010330012
ab € 4,72689*
Ähnlich
Flexa
15010330016
ab € 5,38936*
Ähnlich
Flexa
15010330020
ab € 6,9629*
Ähnlich
Flexa
15010330025
ab € 10,25994*
Ähnlich
Flexa
15010330032
ab € 17,10966*
Ähnlich
Flexa
15010330040
ab € 30,39984*
Ähnlich
Flexa
15010330050
ab € 51,58033*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.