Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten AP 1f Edst m.Zeitungsf Mit Zeitungsfach 330x540x140mm 690755


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbriefkasten eds Aufputz 690755
Wandbriefkasten eds Aufputz 690755
Artikel-Nr.:
     262-D808H19
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     690755
EAN/GTIN:
     4007235907551
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Briefkasten AP 1f Edst m.Zeitungsf Mit Zeitungsfach 330x540x140mm 690755
Weitere Informationen:
Anzahl der Briefkästen:
1
Anzahl der Modulplätze:
0
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
Edelstahl
Gesamtbreite:
330 mm
Gesamthöhe:
540 mm
Gesamttiefe:
140 mm
Mit Zeitungsfach:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: briefkasten zeitungsfach edelstahl, briefkasten zeitungsfach, briefkasten albert, Aufputz-Briefkasten, Briefkastenanlage, Durchwurf-Briefkasten, Raumsparbriefkasten, Standbriefkasten, System-Briefkasten, Türseitenteil, Unterputz-Briefkasten, Wandbriefkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 335,50*
€ 335,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 291,48*
€ 348,55*
Frei Haus
ab € 292,33*
€ 348,65*
Frei Haus
ab € 296,30*
€ 352,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 300,84*
€ 356,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,55*
€ 414,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,32*
€ 413,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,40*
€ 399,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,30*
€ 385,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,48*
€ 346,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690768
ab € 174,31*
Zubehör
Gebr. Albert
690769
ab € 154,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.