Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 17W 700mA 60V IP20 Kstgeh dyn 200x70x31mm LCA17W250-700MAONE4ALLSRPRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Treiber 250-700mA one4all LCA 17W #28000670
LED-Treiber 250-700mA one4all LCA 17W #28000670
Artikel-Nr.:
     262-D818E70
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     28000670
EAN/GTIN:
     9006210523644
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 17W 700mA 60V IP20 Kstgeh dyn 200x70x31mm LCA17W250-700MAONE4ALLSRPRE
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
17 - 17 W
Ausgangsspannung:
60 - 60 V
Breite:
70 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
31 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
200 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,21*
€ 45,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 27,61*
€ 45,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,36*
€ 70,50*
€ 5,46*
ab € 55,63*
€ 70,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,92*
€ 79,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.