Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=0,4 380-480V E3ph A3ph 60Hz IP20 %F %V FR-E840-0016EPA-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:0,4-0,75kW3x380-4 FR-E840-0016EPA-60
Umrichter Pn:0,4-0,75kW3x380-4 FR-E840-0016EPA-60
Artikel-Nr.:
     262-D851F29
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     500087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter lin=0,4 380-480V E3ph A3ph 60Hz IP20 %F %V FR-E840-0016EPA-60
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
60 Hz
Max. Ausgangsspannung:
400 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.4 kW
Nennausgangsstrom I2N:
2.1 A
Netzfrequenz:
60 Hz
Netzspannung:
380 - 480 V
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 305,70*
€ 359,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 307,68*
€ 360,08*
Frei Haus
ab € 309,85*
€ 362,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,08*
€ 428,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,64*
€ 425,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,23*
€ 403,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,43*
€ 388,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,68*
€ 366,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.