Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Pn:0,4-0,75kW3x380-4 FR-E840-0016EPA-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:0,4-0,75kW3x380-4 FR-E840-0016EPA-60
Umrichter Pn:0,4-0,75kW3x380-4 FR-E840-0016EPA-60
Artikel-Nr.:
     3517A-71774659
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     500087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Pn:0,4-0,75kW3x380-4 FR-E840-0016EPA-60

Umrichter
Pn:0,4-0,75kW
3x380-480V
In max:2,1A
(0,4kW
1,6A)
EtherNET/IP
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 305,70*
€ 359,53*
€ 5,95*
ab € 307,68*
€ 360,08*
Frei Haus
ab € 309,85*
€ 362,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,53*
€ 427,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,05*
€ 424,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,71*
€ 403,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,91*
€ 387,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.