Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Pn:0,4-0,75kW3x380-4 FR-E840-0016EPA-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:0,4-0,75kW3x380-4 FR-E840-0016EPA-60
Umrichter Pn:0,4-0,75kW3x380-4 FR-E840-0016EPA-60
Artikel-Nr.:
     6012B-71774659
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     500087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Pn:0,4-0,75kW3x380-4 FR-E840-0016EPA-60

Umrichter
Pn:0,4-0,75kW
3x380-480V
In max:2,1A
(0,4kW
1,6A)
EtherNET/IP
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 306,56*
€ 362,34*
€ 5,95*
ab € 307,32*
€ 362,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 307,99*
€ 365,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,90*
€ 435,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,24*
€ 431,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,58*
€ 404,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,77*
€ 388,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,99*
€ 366,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.