Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung si ST L2000mm STAHLSEIL-ABHÃNGUNGFÜRLEDPANELV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlseil-Set 13940
Stahlseil-Set 13940
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     262-D853D04
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     13940
EAN/GTIN:
     4250611839407
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilabhängung
Seilabhängung si ST L2000mm STAHLSEIL-ABHÃNGUNGFÜRLEDPANELV
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
500 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,88*
€ 45,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,03*
€ 45,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,56*
€ 45,85*
€ 3,90*
ab € 34,11*
€ 46,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,03*
€ 55,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
13906
ab € 10,56*
Zubehör
abalight
13907
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.