Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlseil-Set 13940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlseil-Set 13940
Stahlseil-Set 13940
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-79353955
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     13940
EAN/GTIN:
     4250611839407
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilabhängung

Stahlseil-Set 13940

Stahlseil-Set für LED Panel VEKT
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Breite:
500 mm
Durchmesser:
1,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,51*
€ 45,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,62*
€ 45,68*
€ 3,90*
ab € 34,54*
€ 46,88*
€ 5,95*
ab € 36,55*
€ 49,70*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,13*
€ 55,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
13906
ab € 10,74*
Zubehör
abalight
13907
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.