Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht LED gn System T Ø75mm IP65 UC 24V50Hz sw TLB8836


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Blinklicht gn 24V TLB 8836
LED-Blinklicht gn 24V TLB 8836
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D855E42
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38836
EAN/GTIN:
     4011459388362
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
led blinkleuchte grün
blinkleuchte led
Blinklicht LED gn System T Ø75mm IP65 UC 24V50Hz sw TLB8836
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe:
grün
Funktion:
Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,67*
€ 141,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,92*
€ 142,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,44*
€ 144,43*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,08*
€ 146,68*
Frei Haus
ab € 122,59*
€ 147,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38600
ab € 36,31*
Zubehör
Grothe
38601
ab € 13,64*
Zubehör
Grothe
38603
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.